ナットグリップユニバーサルソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)7 注文コード20049549 品番2441M-7
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はトラスコ品番・二面幅など6種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])6.35 [1/4] 二面幅(mm)7 質量(g)19 寸法L(mm)33 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法D1(mm)11.3 寸法D2(mm)13 寸法l(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06940334
2016-05-19
用途:
配管ステーの固定ボルト脱着

磁気に頼らずボルトを保持でき、斜め方向からの作業がとてもやり易く、マグネットでボルトを保持しながらイライラしていた作業があっという間に終了。周辺の部品を外すこと無く短時間で作業を終えることができ、とても満足しています。ボルトの保持力がもう少し強い方がより作業がやり易くなると思います。後は保持力の低下がどのくらいの使用頻度で起きるか、使いながら見ていこうかと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする