Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/4"(6.35mm)SQ. ソケットセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(25点組)
注文コード
20049829
品番
P2201AM
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
セット内容
2400M 6角ソケット:4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、2400A 6角ソケット:3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、アクセサリ:2753N、2760-100、2769N-150、2770、2785
質量(g)
800
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
ケース寸法(mm)
245W×120H×45T
RoHS指令(10物質対応)
対応