Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/4"(6.35mm)SQ. ソケットセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(18点組)
注文コード
20049838
品番
P2251M
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
セット内容
2400M 6角ソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、アクセサリ:2753N、2760-50、2760-150、2768N、2770、2785
質量(g)
770
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
ケース寸法(mm)
245W×120H×45T
RoHS指令(10物質対応)
対応