サーフェイスソケット

(15件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20050014 品番 3410M-5.5
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
二面幅(mm)5.5 質量(g)20 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 寸法L(mm)26 差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 寸法D1(mm)8.9 寸法D2(mm)17.3 寸法l(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06938304
2022-01-30
用途:
自動車のタイヤ交換時
運輸・通信業

12ポイントのソケットを使っていたのですが、精度が悪いせいかタイヤホイールの取付ナットの角が取れてきました。このサーフェイスソケットは、12ポイントや6ポイントと比べると嵌め合いが緩く感じますが、ナットの角ではなく面に接するので、少し丸くなったナットでも安心して使用できます。

対象商品:
06938146
2021-04-25
用途:
車や機械のメンテナンス

12角を選ぶのなら別ですが、6角の普通のものを選ぶのなら、こちらのほうがよいですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
06938277
2020-12-30
用途:
日産ノートe-POWER(HE12)のサスペンション脱着作業時
その他業種

特殊なサイズが必要になったため購入しました。
他のサイズも多く所持しておりますが、ボルトやナットを傷付ける事が無いのでお気に入りです。
他のツールを使用して舐めてしまったボルト類にも効果を発揮します。

1人が参考にしています
対象商品:
06938094
2020-07-06
用途:
バイクのメンテ等
サービス業

ボルト・ナットにはめるとき面が接触するまで微妙にガタがある感じで、最初はそこに不安を感じましたが、面を捕らえると普通の6角よりしっかりホールドしてくれます。さすがコーケンですね。

1人が参考にしています
対象商品:
06938024
2020-05-18
用途:
六角でなめそうなときに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

普段はKTCの六角を使用しているが、固着でなめそうだったので、こちらを使用
完全に固着しているもの以外は、凍結浸透ルブとの併用で緩めることができた。

対象商品:
06938006
2019-11-27
用途:
車、バイク整備用
製造業

国産品なので仕上げも良く、当然ですが使用も問題無し、別通販に比較しても価格が安く、お手頃です。良い買い物が出来ました。

対象商品:
06938024
2019-11-27
用途:
車、バイク整備用
製造業

国産品なので仕上げも良く、当然ですが使用も問題無し、別通販に比較しても価格が安く、お手頃です。良い買い物が出来ました。

対象商品:
06938173
2019-11-27
用途:
車、バイク整備用
製造業

国産品なので仕上げも良く、当然ですが使用も問題無し、別通販に比較しても価格が安く、お手頃です。良い買い物が出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする