フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプジョイント
DCエルボジョイント パッキン付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20050564
品番
25mm
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
寸法A(mm)
22.6
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
17
寸法D(mm)
48
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)
25
形状
エルボ
安全荷重(kg)
17(本体のみ・静荷重)
材質(ゴム)
ニトリルゴム
注意
※パイプを差し込む際にはパイプ内部にバリがない事を確認してください。
※パイプの抜差しを繰り返すとゴムが破断する事があります。
※パイプを完全に固定する場合には脱脂の上、金属用接着剤などを塗布してください。
※屋外での使用には適しません。
※人が乗ったり、ぶら下がったりなどの行為は絶対に行わないでください。