イサム塗料
イサム塗料の 自動車用塗料
イサム塗料の シャーシー塗装剤
イサム塗料の アンダーコート
アンダーコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(480mL)
注文コード
20051772
品番
629-7935
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性