イサム塗料
イサム塗料の 自動車用塗装
イサム塗料の 車塗装/養生用品
イサム塗料の 車用スプレー/カートリッジ
チッピングコートLL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(480mL×6本)
注文コード
20051903
品番
629-7964
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
ブラック
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性