フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプソケット
異型ソケット(45度)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20051982
品番
32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
寸法A(mm)
32.4
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
62
寸法D(mm)
57
寸法E(mm)
4.6
材質
亜鉛(ダイカスト)
呼び径(mm)
32
付属品
取付ビス
形状
ソケット
仕上
クロームメッキ