フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプソケット
U型ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20051998
品番
19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
亜鉛(ダイカスト)
呼び径(mm)
19
付属品
取付ビス
形状
U型ソケット
寸法A(mm)
19.7
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
24.5
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
24
仕上
クロームメッキ