Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
1/2"(12.7mm)SQ. 12角BSWソケット(英国規格ソケット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20052008
品番
4400W-5/16
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(inch)
W5/16"
質量(g)
54
寸法L(mm)
37
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
21.5
寸法D2(mm)
22
寸法l(mm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応