Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. 12角BSWソケット(英国規格ソケット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
二面幅(inch)
W5/8"
W3/16"
W1/4"
W5/16"
W3/8"
W7/16"
W1/2"
W9/16"
W5/8"
W11/16"
W3/4"
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20052053
品番
4400W-5/8
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
二面幅(inch)
W5/8"
質量(g)
191
寸法L(mm)
43
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
37.8
寸法D2(mm)
34
寸法l(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応