Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の トルクス
CVビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20053277
品番
4027.60-M7
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
サイズ
M7
先端形状
CV
質量(g)
63
寸法L(mm)
60
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
23.5
寸法D(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応