Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ラチェットハンドル
1/2"(12.7mm)SQ. 首振りロングラチェットハンドル(ポリッシュグリップ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20053453
品番
4774P-450
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
450
質量(g)
790
寸法H(mm)
21.6
寸法D(mm)
38
寸法T(mm)
36.2
RoHS指令(10物質対応)
対応