Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチセット
ソケットセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10点組)
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
注文コード
20053496
品番
4227M
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角・トラスコ品番・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
セット商品数
10
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
質量(g)
2550
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
ケース寸法(mm)
310W×150H×50T
RoHS指令(10物質対応)
対応