インパクトスタッドセッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 差込角(inch)3/8(9.5mm) 差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 注文コード20053986 品番13103M-7(1.0)
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は差込角・トラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 差込角(inch)3/8(9.5mm) 質量(g)44 寸法L(mm)32 差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 寸法H(mm)10 寸法D1(mm)12.5 寸法D2(mm)19 寸法l(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07297334
2021-08-19
用途:
エンジン組み立て時
整備教室セビスク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ガチッと掴む感覚があるからトルクがわかりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする