1/4"(6.35mm)SQ. ナットツイスター

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20054029 品番 2127-4
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
差込角(mm[inch])6.35 [1/4] 差込角(inch)1/4(6.35mm) 二面幅(mm)4 質量(g)14 寸法L(mm)23 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 寸法D1(mm)7 寸法D2(mm)13 寸法l(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20054065
2021-01-20
用途:
なめたボルト外し
イトケン 様 (サービス業)

ホームセンターに売っていないので助かります。
ナットツイスターは本当に頼りになります。
ツルツルになめたボルトでもこれを叩き込んで回せば
外れます。
外れた時の快感は格別です!

対象商品:
20054083
2020-06-12
用途:
バイクのメンテナンス時
製造業

スーパーカブc90のジェネレーターカバーボルトを外し際に頭をなめてしました。いくつかの方法を試しましたが外れなかったのでナットツイスターを購入しました。到着後これを使ったら難なく外す事が出来ました。素晴らしい工具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする