防寒長靴 85712

(37件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20054222 品番 85712
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

超軽量。めちゃ軽防寒長靴。
EVAの一体成形により「片足わずか570g(Lサイズ)」という驚きの超軽量を実現した防寒長靴。
「EVA+ウレタンインナー」の優れた保温性で暖かく足を包み込みます。寒い冬の屋外作業に「軽くて、しかも温かい」心強い味方です。
厚さ13mmのウレタンインナーソックスは保温力が高く、取り外しができるので乾きが早く手入れも簡単です。
つま先部分には軽量なプラスチックキャップを入れています(安全長靴ではありません)。
本体素材にEVAを使用することで、熱伝導率が高く冷えやすいゴムに比べ、発泡体のEVAはバツグンの保温性で足の温かさをキープします。
厚みのある防寒着でもすっぽり収納できる胴太設計の本体には、水や雪・異物などの侵入を防ぐ履き口カバーが付いています。履き口まわりには反射材を配しているので夜間作業も安全・安心です。
EVAを射出させ一体成型するインジェクション製法により、ゴム長靴のような貼り合わせ箇所がないので水漏れの心配がまったくありません。
靴底の接地面には滑りにくいラバーを貼り合わせ、耐滑性・耐摩耗性を向上させています。

機能超軽量、防寒、耐滑性、耐摩耗性 サイズ(cm)22.5〜23 ブラック トラスコ品番794-3229 形状ハイカット 質量(kg)0.96 サイズSS 種類セーフティシューズ 長さ(cm)38.5 材質(アッパー)EVA(履き口カバーPu+反射材) 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g/片足)570 材質(インナー)ウレタン(13mm)インナーソックス 材質(先芯)プラスチックキャップ 質量(g/足組)1140(L) 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
冬季屋外作業(重機運転など)
製造業

防寒性能はしっかりあります。
重量は軽いですが、足首がスキー靴を履いたかの様になるくらいにゴツいです。

2025-04-11
用途:
除雪用
卸売・小売業

除雪用としては保温性良いと思います。その他の季節に使用は暑すぎです

2024-12-24
用途:
高圧受電設備の点検
敦賀電力保安サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

足元が温かく、寒さによるストレスが軽減されます。インナーがあるため保温性も良好で、降雪時でも安心です。

対象商品:
20054274
2022-03-26
用途:
バイク(スーパーカブ)の運転
運輸・通信業

仕事でバイクに乗っていますが、冬の雨の日用に購入しました。
今まではただの黒いゴム長を使っていました。

物凄く良いです。暖かいです。防寒は申し分ないです。

ただ凄いゴツイので、普通のミッション車では運転は無理だと思います。
スクーターかカブなら大丈夫です。あとDCT。

買って良かったです!

1人が参考にしています
対象商品:
20054274
2022-02-16
用途:
スーパーカブ運転時
運輸・通信業

雨の日の寒さ対策で購入しました。
普段は26.5pのサイズを使用してますが、厚手の靴下を大きめのを買ってみました。
結果、もうワンサイズ小さくても良かったかなと。

履き心地は固めです。お世辞にも履きやすいとは言えません。

でも、暖かいです!!
買って良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
20054396
2022-02-02
用途:
雪かき
製造業

軽く、インナーも外れるので乾かしやすくてとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
20054362
2021-01-21
用途:
除雪作業
その他業種

履きやすいです。
脹脛が太い人でも大丈夫です。
私は、かなり太いけどはけます。

対象商品:
20054274
2021-01-23
用途:
冬の除雪作業用
製造業

軽くてとても暖かいです 少し脱ぎ辛いのと口の部分が大きくて雨カッパのズボンの裾を長靴の外の出せないので星4にしました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする