SS-1005 スリング ソフトタイプ エンドレス モノタロウ 20054563 SS-1005 スリング ソフトタイプ エンドレス モノタロウ 20054563 SS-1005 スリング ソフトタイプ エンドレス モノタロウ 20054563

スリング ソフトタイプ エンドレス

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20054563 品番 SS-1005
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。
柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。

全長(m)0.5 質量(kg)0.14 最大使用荷重(t)1 破断荷重(kN)60 用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。 種別エンドレス形 ベルト幅(mm)40 長さ(二つ折り)(m)0.5 ベルト厚(mm)5
取扱説明書:
注意
※商品と同梱の取扱説明書をよく理解の上使用して下さい。
※角張った吊荷はそのままでは吊れません。
※横滑りや突起による引っ掛けには大変弱いため、角のある吊荷やでっぱりがある吊荷には必ず補強パッドなどの角あてを使用して下さい。また高温にも弱いので必ず100℃以下の環境で使用して下さい。合わせて酸類にも非常に弱いので酸洗い等には絶対に使用しないで下さい。
※使用荷重はストレートで吊った場合の値なのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
クレーンでの鋼材移動
卸売・小売業

リピート購入商品です。前回購入したものが
流石に傷んできたので更新しました。
モノタロウブランドはなかなか良い作りで安心・安全に作業ができ、
大変使い勝手が良く重宝しています。
次回も同じものを購入したいと思っています。

2025-11-25
用途:
荷物の搬送時 電動ホイストにて

ソフトタイプと言っても、ナイロン生地はしっかりしており、それなりにコシはある。耐荷重との兼ね合いになるので、難しいところでしょう。当方の用途としては、何とか使えそう。

2025-04-30
用途:
機械据えるとき
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このスリングベルトはエンドレスタイプなのでシャックルがいらなく機械直接に取り付けができるのがうれしい。

対象商品:
20054588
2023-10-04
用途:
重量物の吊り作業
建設業・工事業

作業時も切れないかなと不安がありますが、丈夫です。収納時等ソフトなので非常に楽です。

対象商品:
20054554
2022-11-09
用途:
荷物積載
有限会社八洲商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ソフトタイプは助かります、これで色々な長さが有るとなお良し!

1人が参考にしています
対象商品:
20054572
2022-12-09
用途:
機械物の吊り降ろし

軟らかくて強度があり問題ありません。鋭利なものに気をつける必要はあります。

対象商品:
20054572
2022-04-21
用途:
解体作業
建設業・工事業

しなやかで玉掛けしやすい
色分けしてあり耐荷重が分かり易い

1人が参考にしています
対象商品:
20054554
2023-12-27
用途:
植木の吊り上げ
農・林・水産業

思ったより素材が固かった。もう少し柔らかい素材のほうが、植木には優しいのかと思った。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする