MG(旧エム・システム技研)
MG(旧エム・システム技研)の 電源(制御機器)
MG(旧エム・システム技研)の 遮断
MG(旧エム・システム技研)の 避雷器
測温抵抗体用避雷器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20055359
品番
MDP-RB
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
測温抵抗体および測温抵抗体変換器の雷サージ保護用。
計測信号に関係なくサージだけを吸収。
エレメント部をはずしても信号は途切れません。
保護クラス
(Up)・@1kV(100A)
2-3間:±32
2・3-1間:±16
各線-接地間:±650
・@2kV(1kA)
2-3間:±40
2・3-1間:±25
各線-接地間:±800
性能
サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
約140
使用温度範囲(℃)
-5〜55
構造
プラグイン構造
材質(ねじ部)
鉄にニッケルメッキ
接続方式
M4ねじ端子接続
応答時間
0.1μs以下
材質(ハウジング)
難燃性黒色樹脂
締付トルク(N・m)
0.8
最大負荷電流(A)
0.1
最大使用電圧(V)
B-C 間:±6・B・C-A 間:±3・各線-接地間:±140
漏れ電流(μA)
・B-C間:2以下 ±6 DCにて・B・C-A間:2以下 ±3 DCにて・各線-接地間:2以下 ±140 DCにて
直列抵抗/線(Ω)
10±0.1% 30ppm/℃
放電耐量(A)
Imax:5000(8/20μs)
静電容量(pF)
・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて
使用湿度範囲(%RH)
30〜90(結露しないこと)
付加コード
標準形(アダプタなし)