サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 光ファイバーケーブル
タクティカル光ファイバケーブル(FC-FCコネクタ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20055525
品番
HKB-FCFCTA1-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。
高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。
ケーブル長(m)
20
芯数
2
コネクタ形状
FCコネクタ×2 - FCコネクタ×2
使用場所
屋内用、屋外用
ファイバータイプ
シングルモード
色
ブラック
ケーブル外径(Φmm)
5.3
アズワン品番
64-0886-96
コア径(μm)
8.3
クラッド径(μm)
125
変換タイプ
オス - オス
商品説明動画
参考になった