サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 光ファイバーケーブル
タクティカル光ファイバケーブル(FC-FCコネクタ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
30
ファイバータイプ
マルチモード
注文コード
20055586
品番
HKB-FCFCTA5-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長・ファイバータイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。
高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。
ケーブル長(m)
30
芯数
2
コネクタ形状
FCコネクタ×2 - FCコネクタ×2
使用場所
屋内用、屋外用
ファイバータイプ
マルチモード
色
アクアマリン
ケーブル外径(Φmm)
5.3
アズワン品番
64-0887-03
コア径(μm)
50
クラッド径(μm)
125
変換タイプ
オス - オス
商品説明動画
参考になった