タクティカル光ファイバケーブル(LC-LCコネクタ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)50 ファイバータイプシングルモード 注文コード20055647 品番HKB-LCLCTA1-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はケーブル長・ファイバータイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。
引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。
高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。

ケーブル長(m)50 芯数2 コネクタ形状LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2 使用場所屋内用、屋外用 ファイバータイプシングルモード ブラック ケーブル外径(Φmm)5.3 アズワン品番64-0887-24 コア径(μm)8.3 クラッド径(μm)125 変換タイプオス - オス

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする