スタディプランナー ルーズリーフ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 (表)デイリー罫 リスト化タイプ、(裏)中横罫ドット入り 行数36 注文コード20055709 品番ノ-Y836MD
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は罫・行数5種類から選べます 他の種類を見る

勉強のスケジュールが立てられるルーズリーフ。
テスト前や受験勉強などの勉強スケジュールの管理に役立つ罫線が入ったルーズリーフです。
にじみにくく、インクが裏に透けにくいさらさら書けるオリジナル原紙を使用しています。
「デイリー罫 みえる化タイプ」その日1日の勉強内容をみえる化でき、何時に何を勉強するかの色分けが可能です。
「デイリー罫 みえる化タイプ・ガーリー」デコレーションにおすすめなピンクの罫線。その日1日の勉強内容をみえる化できます。
「デイリー罫 リスト化タイプ」記入スペースが広いので、その日1日の勉強する内容を詳しくリストアップできます。
「ウィークリー罫 みえる化タイプ」1週間の勉強予定を一覧で確認できます。

サイズB5 穴数26穴 行数36 (表)デイリー罫 リスト化タイプ、(裏)中横罫ドット入り 材質上質紙 枚数30 寸法(縦×横)(mm)257×182 紙厚(g/m2)75程度 穴の形状丸穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20055718
2020-09-25
用途:
研究ノート

試しに買ってみました。使い方に応用の利く人なら試しに買ってもいいかもしれません。使い方次第では設計者の想像以上の使い道があるかもしれません。但し、注意することはB5とA4を間違えて買わないよう注文を確定する前にもう一度確かめましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする