ミズケイ
ミズケイの 道路用品
ミズケイの 方向指示板
LEDマグネット付シート矢印板ミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20056174
品番
8202004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット付なので車両などにも取り付け可能。
寸法(高さH×幅W)(mm)
330×200
用途
警備作業、夜間作業、緊急対応などに最適。
材質
塩化ビニール
連続使用時間(時間)
約100
使用乾電池
単3×4本
LED使用数(個)
赤15