仕様金メッキピン
色ブラック
ケーブル長(m)15
構造シールド付きツイストペア
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
機能HEC対応/3D対応/Deep color対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約7.5
シールド3重シールド
アズワン品番64-0875-68
対応解像度4K/4096×2160(60Hz/8bit/4:2:0)/4K/4096×2160(30Hz)1080p/1080i/720p/480p/最高解像度1920×1200
ケーブルタイプロング
変換タイプオス - オス