ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20056313 品番 KM-HD20-A200L3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。
1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。
HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。
3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。

仕様金メッキピン ブラック ケーブル長(m)20 構造シールド付きツイストペア コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス 機能HEC対応/3D対応/Deep color対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約8.5 シールド3重シールド アズワン品番64-0875-69 対応解像度4K/4096×2160(60Hz/8bit/4:2:0)/4K/4096×2160(30Hz)1080p/1080i/720p/480p/最高解像度1920×1200 ケーブルタイプロング 変換タイプオス - オス
関連資料:商品導入事例(1.9MB)
注意
※出力機器と入力機器により差込コネクタが異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする