サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの D-Sub15ピンケーブル
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20056724
品番
KC-V3K
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペア
色
ライトグレー
規格
UL2919、PC99
ケーブル長(m)
3
構造
ツイストペア
コネクタ形状
ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
9
シールド
2重シールド
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0883-21
フェライトコア
あり
変換タイプ
オス - オス