メタルコネクタディスプレイケーブル コア付(複合同軸・アナログRGB・メタル処理)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20056995 品番 KB-CHD1520N
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

パソコン本体とディスプレイ、プロジェクターなどを接続するためのケーブルです。
複合同軸ケーブルを使用しているので、ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く電波障害も受けにくいケーブルです・
金属製のコネクタカバーで高水準のシールド効果を発揮します。
切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトし、サビや経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。

仕様メタルシールド/切削金メッキピン/複合同軸/ツイストペア ネイビー 規格UL20276 ケーブル長(m)20 構造ツイストペア コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)メタル処理コネクタ - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)メタルシールドコネクタ(小型) 対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器 プラグ切削金メッキ ケーブル外径(Φmm)7.4 シールド2重シールド/メタルシールド 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0875-50 フェライトコアあり 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする