4K対応Mini DisplayPort-HDMI変換アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20057564 品番AD-MDPHD008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500

ディスプレイやテレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。

オス形状Mini DisplayPort メス形状HDMI ホワイト 質量(g)26 ケーブル長(m)約0.8 コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×45×15 ケーブル外径(Φmm)約4.8 アズワン品番64-0886-76 対応解像度最大3840×2160 変換タイプオス - メス
注意
※4K60Hzには対応していません。(4K30Hz対応)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20057564 AD-MDPHD008 69380982 AD-MDPPHD01 ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ サンワサプライ ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ サンワサプライ 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする