シモンインソール003(踏抜き防止板入り)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20058754 品番 シモンインソール003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

かかとをしっかりサポートし足や身体のぐらつきを抑える、かかと部のカップインソール
かかと部に衝撃吸収パット付
抗菌・防臭で靴の中さわやか
ステンレス板(0.5mm厚)搭載 、耐踏抜き性能1100N以上
ガラスや鋭利なものが散乱する現場で活躍する、踏抜き防止板入りインソール

サイズL(25.0〜26.0cm) 材質EVAスポンジ 用途防災、労働安全衛生 機能かかと部衝撃吸収、抗菌、防臭、踏抜き防止 メーカー商品コード2228840

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20058754
2021-02-06
用途:
建築現場、釘が落ちていそうな所で安全靴の中
建設業・工事業

この製品は、非常に柔らかいため、履いていても疲れない

1人が参考にしています
対象商品:
20058754
2018-03-31
用途:
不整地での草刈り作業
不動産業

雨靴を履いて不整地の草刈りをするときに、この中敷きを入れると靴底が適度な固さになって安定が良くなる。また草むらに隠れている灌木の細い切り株や釘、ガラスなどの踏み抜きの予防になるので愛用しています。

対象商品:
20058727
2018-05-12
用途:
防災用に メンテナンスに

薄くて違和感なしです。

防災用に足元の安全確保に備えて家族の分も準備しました。

対象商品:
20058763
2017-09-21
用途:
解体作業時

ステンレスが入っているので、多少歩きにくさはあるが気にならない。
かかと部の衝撃吸収パットが柔らかくホールドしてくれるので足が疲れにくい。
しかし、ステンレスの板が歩行を繰り返すたびに曲がっていき、「への字」の形状になるのをなんとか改善してほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
20058754
2016-05-15
用途:
アウトドア作業

シンプルイズベスト

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする