シモンインソール003 シモンインソール003(踏抜き防止板入り) シモン 20058763

シモンインソール003 シモンインソール003(踏抜き防止板入り) シモン 20058763
シモンインソール003 シモンインソール003(踏抜き防止板入り) シモン 20058763
シモンインソール003 シモンインソール003(踏抜き防止板入り) シモン 20058763

シモンインソール003(踏抜き防止板入り)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL(26.5~28.0cm)
内容量1足注文コード20058763品番シモンインソール003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

かかとをしっかりサポートし足や身体のぐらつきを抑える、かかと部のカップインソール
かかと部に衝撃吸収パット付
抗菌・防臭で靴の中さわやか
ステンレス板(0.5mm厚)搭載 、耐踏抜き性能1100N以上
ガラスや鋭利なものが散乱する現場で活躍する、踏抜き防止板入りインソール

用途
防災、労働安全衛生
サイズLL(26.5~28.0cm)材質EVAスポンジ機能かかと部衝撃吸収、抗菌、防臭、踏抜き防止メーカー商品コード2228840
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20058754
2021-02-06
用途: 建築現場、釘が落ちていそうな所で安全靴の中
建設業・工事業

この製品は、非常に柔らかいため、履いていても疲れない

1が参考にしています
対象商品 : 20058754
2018-03-31
用途: 不整地での草刈り作業
不動産業

雨靴を履いて不整地の草刈りをするときに、この中敷きを入れると靴底が適度な固さになって安定が良くなる。また草むらに隠れている灌木の細い切り株や釘、ガラスなどの踏み抜きの予防になるので愛用しています。

対象商品 : 20058727
2018-05-12
用途: 防災用に メンテナンスに

薄くて違和感なしです。
防災用に足元の安全確保に備えて家族の分も準備しました。

対象商品 : 20058763
2017-09-21
用途: 解体作業時

ステンレスが入っているので、多少歩きにくさはあるが気にならない。
かかと部の衝撃吸収パットが柔らかくホールドしてくれるので足が疲れにくい。
しかし、ステンレスの板が歩行を繰り返すたびに曲がっていき、「への字」の形状になるのをなんとか改善してほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 20058754
2016-05-15
用途: アウトドア作業

シンプルイズベスト

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする