オーム電機(配線パーツ)
オーム電機(配線パーツ)の ケーブル収納・配線
オーム電機(配線パーツ)の ケーブル整理用品
オーム電機(配線パーツ)の ケーブルクランプ
OA-Wシリーズ(マルチタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
20058894
品番
OA-W36-132C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,350
この商品は
内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線径(Φmm)
13.5
取付穴径(Φmm)
42
取付ねじ
CTG36 (G1 1/4)
色
シアン
適合板厚(mm)
7.5以下
タイプ
耐油性
材質(シール)
NBR
穴数
2
材質(キャップ)
ナイロン66
使用周囲温度(℃)
-25〜+80
材質(Oリング)
塩ビ系エラストマー(ステンレス銅菊座内蔵)
材質(ロックナット)
鉄(ユニクロメッキ)
材質(ブッシュ)
NBR
ニップル
ナイロン66
材質(シールリング)
ナイロン66
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20058894
OA-W36-132C1
20058982
OA-W22-704EC1
OA-Wシリーズ(マルチタイプ)
オーム電機(配線パーツ)
1袋(10個)
¥
8,490
税込
¥
9,339
注文コードが変更になりました