オーム電機(配線パーツ)
オーム電機(配線パーツ)の ケーブル収納・配線
オーム電機(配線パーツ)の ケーブル整理用品
オーム電機(配線パーツ)の ケーブルクランプ
OA-Wシリーズ(マルチタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
20059025
品番
OA-W36-133EC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,350
この商品は
内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線径(Φmm)
13.5
取付穴径(Φmm)
42
取付ねじ
CTG36 (G1 1/4)
色
シアン
適合板厚(mm)
7.5以下
タイプ
耐候性
材質(シール)
EPDM
穴数
3
材質(キャップ)
ナイロン66
使用周囲温度(℃)
-25〜+80
材質(Oリング)
塩ビ系エラストマー(ステンレス銅菊座内蔵)
材質(ロックナット)
鉄(ユニクロメッキ)
材質(ブッシュ)
EPDM
ニップル
ナイロン66
材質(シールリング)
ナイロン66
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20059025
OA-W36-133EC1
87036871
OA-W15M-07E
OA-Wシリーズ(標準タイプ )
オーム電機(配線パーツ)
1袋(20個)
¥
6,698
税込
¥
7,368
注文コードが変更になりました