KM-10 GCコーンサイン くまもんバージョン グリーンクロス 両面テープ付き 20061213

GCコーンサイン くまもんバージョン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容50m先 注文コード20061213 品番KM-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は文字内容34種類から選べます 他の種類を見る

コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。全面反射で夜間の視認性も抜群です。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。

文字内容50m先 取付方式両面テープ付き 仕様発泡PVC製高輝度反射両面テープ付き 寸法(mm)309×570×4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20061177
2022-10-05
用途:
店内の段差の注意喚起
エルム薬局川西店 様 (卸売・小売業)

大きさがちょうどよく、目につきやすいこと、キャラクターが子供に人気であることなどが購入の決め手になりました。
実物はほぼ思った通りでしたが、もう少し重量があると良かったです。
コーンサイン用キャップが別売りであることに気が付かなかったため、とりあえずキャップは段ボールで自作して使用してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする