WG380 WONDER GRIP サーモ ユニワールド 20061712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WG380 WONDER GRIP サーモ ユニワールド 20061712 WG380 WONDER GRIP サーモ ユニワールド 20061712 WG380 WONDER GRIP サーモ ユニワールド 20061712

WONDER GRIP サーモ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード20061712 品番WG380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

保温力の高い10Gパイル編み+裏起毛
手のひらWコーティング

サイズXL 材質天然ゴム・アクリル オレンジ 入数(双)1 機能防寒・保温 全長(cm)27 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)23 ゲージ数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20061703
2021-10-31
用途:
冬場に向けて外での作業に

他の手袋に比べ厚めのせいか少し小さめと思う。使用している内に伸びてはくるけど...

対象商品:
20061694
2019-09-25
用途:
冬季の作業
製造業

冬季作業の必需品です
指が暖かくしかもある程度、細かい作業も可能です
毎年リピートしています

1人が参考にしています
対象商品:
20061694
2019-03-01
用途:
冬の農作業に
サービス業

冬の竹藪掃除に使用しています。滑り止めがついているので竹を切って移動さすのにも滑らず助かりました。厚みもあるので寒く感じませんでした。

対象商品:
20061694
2017-11-26
用途:
体温庫内でのピッキング
運輸・通信業

愛用しています。裏起毛でグリップ力もそこそこあるものが欲しくて、ピッタリだったからです。
3ヶ月で5双を消費しています。これがどうなのかわかりませんが、もう少し指先が丈夫であればコスパ抜群なのですが、、、どうしても指先のゴムと手袋が破けてしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
20061712
2018-01-31
用途:
運搬作業時

こちらのシリーズは他にも何種類か使っています。冬の寒い日の冷たい荷物運搬に最適です。暖かいです。

対象商品:
20061703
2017-01-06
用途:
現場での使用

暖かいのですが、同じメーカーでこれのもう1つ上の防水タイプも取り扱って欲しいです。
それは少々雪が着いても平気ですよ。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする