革手工房 防寒オイルブラウン 牛床革背縫い

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード20061798 品番KS449
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

オイル加工で洗って使える!!
水に濡れた後も柔らかさを維持します。
内側は暖かいフリース使用

ブラウン サイズフリー 材質牛革・ポリエステル 入数(双)1 全長(cm)23.5 中指長(cm)9 手の平幅(cm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20061798
2023-12-17
用途:
低温取扱い作業時
運輸・通信業

色々と探した結果この製品にたどり着きました。
低温製品取扱いの為、厚手の仕様の皮手袋を探していました。
皮自体厚手ではありませんが、内側のフリースはとても良いです。
傷んだ際には2双を注文していましたが、稀に容易に皮が破れる事がありました。

対象商品:
20061798
2018-10-26
用途:
トラックの荷扱いと荷締めの時に使用
OT商会 様

これからの寒い季節にはもってこいでかなり暖かいですよ。

対象商品:
20061798
2017-05-25
用途:
キャンプ
サービス業

キャンパー必見。通常の革手プラス内側フリース素材で焚き火、スキレット等活躍。最高の肌触り。デザインも完璧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする