暖かい柔らかい裏起毛軍手 10双入り

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10双) 注文コード20061886 品番1400
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

内側・裏起毛仕様で寒さに強い!!

サイズフリー 材質ポリエステル・レーヨン ホワイト 入数(双)10 機能防寒 全長(cm)22 糸本数(本)2 中指長(cm)8 手の平幅(cm)13 ゲージ数7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20061886
2019-12-22
用途:
仕事時に使用
建設業・工事業

普通の軍手より暖かいですので冬場は購入しています。
原付通勤時にも使用しています。

対象商品:
20061886
2018-04-14
用途:
面取り旋盤加工

通常軍手でわすぐに切れてしまいますが裏起毛軍手は持ちが倍以上です。
単価は多少高いのですがお得感があります。

対象商品:
20061886
2019-01-30
用途:
シーリング
建設業・工事業

暖かくて最高です。冬には これが ひつようです。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする