ゆたか磨材
ゆたか磨材の 自動車用研磨
ゆたか磨材の 自動車用バフ
ゆたか磨材の 自動車用パッド
フレックスパット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
ねじ径(mm)
16
仕様
マジック
注文コード
20062062
品番
MPS-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径(mm)
16
サイズ(Φmm)
125
仕様
マジック
外径(Φmm)
125
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応