画像準備中

プライマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 主成分合成樹脂、シランカップリング剤 注文コード20063654 品番No.85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は主成分・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
タイプ1成分形 乾燥時間(分)60以上(5℃)、30以上(20℃)、15以上(35℃) 主成分合成樹脂、シランカップリング剤 適合材アイレックス-Z、スーパーU 外観褐色透明 有効時間塗布後6時間 危険等級U 溶剤トルエン・酢酸エチル 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(JSIA-027021) 危険物の性状非水溶性
注意
※プライマーの施工時には、はみ出しや飛散にご注意ください。プライマーは硬化すると下地に強固に接着し、除去が困難となるので、プライマーの硬化前にウエスなどできれいにふき取ってください。硬化後においても削り取るなどの処置がありますが、除去の際に下地を傷つける可能性があるので、ご注意ください。
※ガラス廻りに淡色系のマイレックス-Zをご使用の際には、ガラス接着面のプライマーの色調が目立つ場合がありますので、ご注意ください。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする