※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
割れない鏡フィルム式ミラー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20063926
品番
T1175
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
フィルム式ミラーですので、破損した際のガラス等の飛散がありません。ステンレス式やガラス式に比べ、軽量で持ち運びに便利です。
付属品
壁掛け用チェーン、両面テープ2枚、Sフック1個、クリーナークロス1枚
材質
ミラー:ポリエステル、フレーム:アルミニウム
寸法(mm)
1200×450×21.5
質量(kg)
約1.7
アズワン品番
3-4717-01