※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
割れない鏡フィルム式ミラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20063953
品番
T1172
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥26,180
販売価格(税別)
¥
23,800
バスケットに入れる
フィルム式ミラーですので、破損した際のガラス等の飛散がありません。ステンレス式やガラス式に比べ、軽量で持ち運びに便利です。
付属品
壁掛け用チェーン、両面テープ2枚、Sフック1個、クリーナークロス1枚
材質
ミラー:ポリエステル、フレーム:アルミニウム
寸法(mm)
1500×600×21.5
質量(kg)
約2.4
アズワン品番
3-4717-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000