※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTXS-2N スクリューキャップテスター イマダ 20065396 DTXS-2N スクリューキャップテスター イマダ 20065396

スクリューキャップテスター

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別DTXS-2N 注文コード20065396 品番DTXS-2N
参考基準価格(税別)¥171,500 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は種別・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ペットボトルやビンなどのスクリューキャップの開栓・閉栓トルクを計測できます。高速サンプリングによる高い再現性を有しています。多様なテーブル・アタッチメントで幅広いサンプルに対応しています。

付属品USBケーブル、ACアダプタ、データ取込用ソフトウェア(CD-ROM)、検査成績書 種別DTXS-2N 寸法(mm)233×305×87 質量(kg)約3.0(本体のみ)、約4.5(標準テーブル・標準ピン含む) 電源AC100V〜240V 精度±0.5%F.S.±1digit 表示2.000N-m(200.0N-cm) 表示部符号付4桁 分解能最小分解能:0.001N-m (0.1N-cm) 機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(時計回転および反時計回転)/内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻・カレンダー表示/設定ロック レンジ2N-m(200N-cm) 使用環境温度:0-40℃、湿度:20-80%RH アズワン品番3-4812-01 商品タイプデスクトップ型、ネクストシリーズ 出力インタフェースUSB/RS232C/±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする