※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ホース
アズワンの 樹脂ホース
ピュアフーズホース(食品用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(5m)
注文コード
20065694
品番
PFH-25-5m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
有害物質を含んでおらず、食品飲料水の搬送に適しています。
内径(Φmm)
25
材質
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
外径(Φmm)
33
長さ(m)
5
種別
PFH-25-5m
アズワン品番
3-4831-04
注意
※5mカットタイプです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20065694
PFH-25-5m
05685067
PFH-25
食品・耐熱耐圧ホース《ピュアフーズホース/JHP》
十川産業
1本
¥
9,598
税込
¥
10,558
注文コードが変更になりました