用途ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地など
色ダークアイボリー
タイプシリコーン系
規格JIS A5758 G-20LM-9030G(SR-1)適合、JIS A5758 G-30SLM-9030G(SR-1)適合
硬化速度5mm完全硬化/8日(5℃)、4日(23℃)、2日(35℃)
主成分オルガノポリシロキサン
比重1.03
外観ペースト状
押出し性9秒(5℃)、6秒(23℃)
タックフリータイム(分)30(23℃)
体積変化(%)4
弾性復元性(%)100
クラスG-30SLM
スランプ(mm)縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(JSIA-027034)
適合プライマー(アルミ・ガラス)No.70、(コンクリート)No.40
タックフリータイム(時間)(23℃)0.5
硬化速度(日)(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2