minimal GOOD
minimal GOODの 動物用品
minimal GOODの ペット用ファニチャー
かじり木はしご
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20067778
品番
MR-262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
楽しみ方いろいろ!
ねじったり、曲げたり、ケージに取り付けたり、
いろんな形にいろんな所からかじりやくすなっています。
材質
本体:天然木、ネジ:スチール、ワッシャ:スチール
規格
天然素材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×30×197(固定用パーツ含む)
対象動物
小動物全般