minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの ペット用ファニチャー
かじり木ボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20067805
品番
MR-264
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
楽しくかじって歯の伸びすぎ防止やストレス解消にぴったりの、
天然木を使用した小動物用おもちゃ。
付属の金具を使って吊るすこともできます。
材質
本体:天然木、金具:真鍮にクロームメッキ
規格
天然素材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×170
対象動物
小動物全般