※色見本
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の 屋根/瓦/トタン用
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)の 防水材
トップコートS 艶有
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(11kg)
注文コード
20067942
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
耐候性に優れた2成分形の環境対応型アクリルウレタン系高反射(遮熱)塗料です。
色
ライトグレー
特性
遮熱、艶有、耐候
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
オープンタイム(時間)
5〜24(5℃)、3〜24(20℃)、1〜24(35℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。