minimal LAND
もぎたてパイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(80g)
注文コード
20068225
品番
MR-672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
太陽の恵みをいっぱい受けたおいしいパインを厳選しました。
ビタミンたっぷりのパインで小さなペットも大よろこび!
成分
粗たんぱく質0.0%以上、粗脂肪0.0%以上、粗繊維1.5%以下、粗灰分0.6%以下、水分12.4%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×20×200
カロリー(kcal)
357 / 100g
原材料
砂糖、パイン、穀物醗酵エキス、酸味料、酸化防止剤(二酸化硫黄)
対象動物
うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物