minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
まるごとイナゴ豆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(80g)
注文コード
20068390
品番
MR-844
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
地中海原産のイナゴ豆は、食物繊維が豊富で
優しい自然な甘みの植物です。
成分
粗たん白質4.2%以上、粗脂肪0.8%以上、粗繊維6.7%以下、粗灰分3.0%以下、水分10.9%以下
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×35×210
カロリー(kcal)
364 / 100g
原材料
イナゴ豆
対象動物
うさぎ・チンチラ・デグーなどの小動物