#2597 防水防寒手袋 グローブマニア(川西工業) 20068405

 

#2597 防水防寒手袋 グローブマニア(川西工業) 20068405 #2597 防水防寒手袋 グローブマニア(川西工業) 20068405 #2597 防水防寒手袋 グローブマニア(川西工業) 20068405 #2597 防水防寒手袋 グローブマニア(川西工業) 20068405 #2597 防水防寒手袋 グローブマニア(川西工業) 20068405

防水防寒手袋

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード20068405 品番#2597
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

4層構造で、防水性、防寒性に優れた手袋です。
保温力に定評のあるシンサレートを採用しています。

サイズLL 機能防水・防寒 材質本体/ポリエステル、手のひら部/塩化ビニール、インナー/ポリエステル・シンサレート・ポリウレタン レッド 入数(双)1 全長(cm)29 中指長(cm)9.2 手のひらまわり(cm)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20068396
2022-03-01
用途:
バイク運転用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク運転用に買いました。
防寒防水となると厚手の商品が多いのですが、この商品は丁度良い厚さで運転にも支障が無く、買って良かったです。

対象商品:
20068396
2022-01-19
用途:
冬用バイク
アンサーエイブル 様 (サービス業)

暖かくて軽いので満足です。サイズはLでしたがMでもよかったかもしれません。ゴルフグローブは23です。

1人が参考にしています
対象商品:
20068405
2018-10-31
用途:
ツーリング
その他業種

安いしツーリングに使用するため購入しました。スポーツバイクは操作性悪いと思いますが、スカイウェイブなら大丈夫です。

対象商品:
20068405
2018-11-27
用途:
雨の日のバイク通勤に使用している
製造業

安かろうよかろうとはまさにこれです。
半信半疑でしたがこの価格ならお得だと思います

対象商品:
20068396
2017-12-19
用途:
バイクの運転時
電気・ガス・熱供給・水道業

冬本番に備えて購入しました。雨でも全く問題なく使用できます。1時間のバイク走行で使用しましたが、天気の時でも快適に使えて大変助かります。

対象商品:
20068396
2017-11-20
用途:
寒い冬の雨の日に自転車に乗るときに使う
woonotch web works 様 (その他業種)

値段にしてはしっかりした質感で気に入りました。手にはめた後に絞るベルトが付いていますが、手袋をはめたまま締めたり緩めたりできるので最高です!

対象商品:
20068405
2018-01-08
用途:
主に雪かき作業
パブリックレコード株式会社 様

今年はまだ雪が降らず、使用待ちですが通常使用では問題なく暖かいです。

対象商品:
20068405
2018-01-24
用途:
屋外作業時
サービス業

量販店と価格帯はほぼ同じ。あと1割安いとリピートしやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする